Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Handhebel PN10 Flansch 40mm DN32

  • ERIKS:11516292
  • Hersteller:167546195
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 308.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 333.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
180 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Min. Dauertemperatur (Medium)
10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
95 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
10 bar
Mit Ablassvorrichtung
Nein