Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel Silikonfrei PN10 Kunststoffschweißende lang 25mm DN20

  • ERIKS:11308623
  • Hersteller:167546633
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 161.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 174.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
150 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)
Silikonfrei
Ja