Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 32mm DN25

  • ERIKS:12450534
  • Hersteller:167546274
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 196.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 212.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
223 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)