Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/FPM (FKM) Handhebel PN10 Innengewinde (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:11308654
  • Hersteller:167546037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 429.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 464.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Norm
EN (DIN)
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
183 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)