Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Voller Durchgang Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 75mm DN65

  • ERIKS:11531721
  • Hersteller:167546448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 642.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 694.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
266 mm
Handbedienung
Handhebel
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindel
PP
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM