Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 546 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel Silikonfrei PN10 Kunststoffschweißende 25mm DN20

  • ERIKS:11517400
  • Hersteller:167546623
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 139.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
139 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM
Silikonfrei
Ja