CHF 356.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 385.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 546 |
Bauform | 2-Wege |
Gehäusekonstruktion | 3-teilig |
Material Gehäuse | PP-H/PE |
Nennweite | DN50 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 63 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Einbaulänge | 117 mm |
Handbedienung | Handhebel |
Durchgang | Voller Durchgang |
Material Kugel | PP-H |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindel | PP |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 95 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 10 bar |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |