GF

GF Kugelhahn Serie: 523 PVC-U/PTFE/EPDM PN10 Klebemuffe 16mm DN10

  • ERIKS:12565013
  • Hersteller:161523401
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
523
Bauform
2-Wege
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN10
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
16 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
92 mm
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM