Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 4023 60 18WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 20mm DN15

  • ERIKS:12450524
  • Hersteller:167546262
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN15
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
193 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM