Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 4022 60 18WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende lang 75mm DN65

  • ERIKS:12450529
  • Hersteller:167546308
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 745.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 805.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende lang
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
386 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM