Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 4021 56 14WP2 PP-H/PTFE/EPDM Handhebel PN10 Kunststoffschweißende 90mm DN80

  • ERIKS:12308882
  • Hersteller:167546449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 800.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 865.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
546
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
264 mm
Handbedienung
Handhebel
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM