

CHF 112.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 121.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 322 |
Bauform | 2-Wege |
Material Gehäuse | PVC-U |
Nennweite | DN08 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 12 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | Herstellerstandard |
Material Kugel | PVC-U |
Material Sitz | PTFE |
Material Spindeldichtung primär | FPM (FKM) |
Material Spindeldichtung sekundär | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | FPM (FKM) |