Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 231 PP-H/PTFE/FPM (FKM) PN10 Kunststoffschweißmuffe 90mm DN80

  • ERIKS:12682284
  • Hersteller:12682284
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'111.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'362.99inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
231
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
254 mm
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)