GF

GF Kugelhahn Serie: 231 PP-H/PTFE/EPDM PN10 Flansch 90mm DN80

  • ERIKS:12576694
  • Hersteller:199231370
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
231
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PP-H
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Einbaulänge
310 mm
Material Kugel
PP-H
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM