Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 230 PVC-U/PTFE/FPM (FKM) Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Doppeltwirkend PN10 Klebemuffe 32mm DN25

  • ERIKS:12688202
  • Hersteller:199230208
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'039.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'123.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
230
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
123 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Doppeltwirkend
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
FPM (FKM)
Material Spindeldichtung sekundär
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
FPM (FKM)