Eriks
GF

GF Kugelhahn Serie: 230 PVC-U/PTFE/EPDM Voller Durchgang Pneumatisch betätigt Einfachwirkend, Feder öffnend PN10 Klebemuffe 25mm DN20

  • ERIKS:12635314
  • Hersteller:199230164
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'057.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'142.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
230
Bauform
2-Wege
Gehäusekonstruktion
3-teilig
Material Gehäuse
PVC-U
Nennweite
DN20
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
Herstellerstandard
Einbaulänge
110 mm
Antrieb
Pneumatisch betätigt
Wirkprinzip
Einfachwirkend, Feder öffnend
Durchgang
Voller Durchgang
Material Kugel
PVC-U
Material Sitz
PTFE
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Spindeldichtung sekundär
EPDM
Material Gehäusedichtung
EPDM