GF

GF Kreuzstück Serie: 300 PVC-U Klebemuffe 90mm

  • ERIKS:11116991
  • Hersteller:721300113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 143.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 154.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
300
Form
Kreuzstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C