GF

GF Kreuzstück Serie: 300 PVC-U Klebemuffe 20mm

  • ERIKS:10046516
  • Hersteller:721300106
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
300
Form
Kreuzstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
20 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C