GF

GF Kreuzstück Serie: 300 PVC-U Klebemuffe 12mm

  • ERIKS:11460632
  • Hersteller:721300104
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
300
Form
Kreuzstück
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
12 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C