Eriks
GF

GF Klebeflansch Serie: 740 PVC-U Schwarz Norm: EN 1092-1/02 Rillen PN16 DN65 Klebemuffe 75mm

  • ERIKS:11407112
  • Hersteller:721740112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 56.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
740
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Flansch mit Nuten mit Klebemuffe
Druckstufe Flansch
PN16
Flanschbearbeitung
Rillen
Material
PVC-U
Nennweite
DN65
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Lochkreis
142 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Dicke Flansch
21 mm
Farbe
Schwarz