Eriks
GF

GF Klebeflansch Serie: 740 PVC-U Schwarz Norm: EN 1092-1/02 Rillen PN16 DN32 Klebemuffe 40mm

  • ERIKS:11296630
  • Hersteller:721740109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 36.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 39.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
740
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Flansch mit Nuten mit Klebemuffe
Druckstufe Flansch
PN16
Flanschbearbeitung
Rillen
Material
PVC-U
Nennweite
DN32
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Lochkreis
100 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
18 mm
Dicke Flansch
17 mm
Farbe
Schwarz