Eriks
GF

GF Klebeflansch Serie: 740 PVC-U Schwarz Norm: EN 1092-1/02 Rillen PN16 DN25 Klebemuffe 32mm

  • ERIKS:11390204
  • Hersteller:721740108
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
740
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Flansch mit Nuten mit Klebemuffe
Druckstufe Flansch
PN16
Flanschbearbeitung
Rillen
Material
PVC-U
Nennweite
DN25
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
32 mm
Anschluss
Klebemuffe
Lochkreis
85 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Durchmesser Bolzenloch
14 mm
Dicke Flansch
14 mm
Farbe
Schwarz