CHF 21.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 23.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 740 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Flansch mit Nuten mit Klebemuffe |
Druckstufe Flansch | PN16 |
Flanschbearbeitung | Rillen |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN20 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 25 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Lochkreis | 75 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Durchmesser Bolzenloch | 14 mm |
Dicke Flansch | 13 mm |
Farbe | Schwarz |