Eriks
GF

GF Klebeflansch Serie: 740 PVC-U Schwarz Norm: EN 1092-1/02 Rillen PN16 DN100 Klebemuffe 110mm

  • ERIKS:11391655
  • Hersteller:721740114
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
740
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Flansch mit Nuten mit Klebemuffe
Druckstufe Flansch
PN16
Flanschbearbeitung
Rillen
Material
PVC-U
Nennweite
DN100
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
110 mm
Anschluss
Klebemuffe
Lochkreis
186 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
24 mm
Dicke Flansch
24 mm
Farbe
Schwarz