Eriks
GF

GF Klebeflansch Serie: 740 PVC-U Schwarz Norm: EN 1092-1/02 Rillen PN10 DN80 Klebemuffe 90mm

  • ERIKS:11809757
  • Hersteller:721740113
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
740
Norm
EN 1092-1/02
Flanschtyp
Flansch mit Nuten mit Klebemuffe
Druckstufe Flansch
PN10
Flanschbearbeitung
Rillen
Material
PVC-U
Nennweite
DN80
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Klebemuffe
Lochkreis
156 mm
Anzahl Schraublöcher
8
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
Dicke Flansch
22 mm
Farbe
Schwarz