CHF 125.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 135.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 740 |
Norm | EN 1092-1/02 |
Flanschtyp | Flansch mit Nuten mit Klebemuffe |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Flanschbearbeitung | Rillen |
Material | PVC-U |
Nennweite | DN150 |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 160 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Lochkreis | 240 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8 |
Durchmesser Bolzenloch | 23 mm |
Dicke Flansch | 30 mm |
Farbe | Schwarz |