Eriks
GF

GF Kappe PP-H SDR11 63mm 727.968.936

  • ERIKS:11448024
  • Hersteller:727968936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
968
Form
Kappe
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
63 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C