GF

GF Kappe PP-H SDR11 25mm 727.968.932

  • ERIKS:12450351
  • Hersteller:727968932
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
968
Form
Kappe
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
25 mm
Anschluss
Kunststoffschweißende
Druckstufe Artikel
PN10
Geeignet für die Elektrofusion Armatur
Nein
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
80 °C