GF

GF Kappe BSPP Innengewinde 3/4"

  • ERIKS:14951366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 300
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Schwarzverzinkt
Typ
Fig 300
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
3/4"
Form
Kappe