




CHF 11.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.65inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Typ | fig. 300 |
Material | Grauguss |
Oberflächenschutz | Schwarzverzinkt |
Typ | Fig 300 |
Anschlussarmatur | Innengewinde (BSPP) |
Größe Anschlussarmatur | 2" |
Form | Kappe |