CHF 24.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 910 |
Form | Gewindereduzier |
Material | PVC-U |
Nennweite | 1.1/4" |
Nennweite 2 | 1" |
Anschluss | Aussengewinde (BSPT) |
Anschluss 2 | Innengewinde (BSPP) |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |