GF

GF Gewindenippel PVC-U PN10 2" x 1.1/2" 721.910.858

  • ERIKS:11239674
  • Hersteller:721910858
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 42.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Gewindereduzier
Material
PVC-U
Nennweite
2"
Nennweite 2
1.1/2"
Anschluss
Aussengewinde (BSPT)
Anschluss 2
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C