GF

GF Gewindemuffe PVC-U PN10 BSPP 3/8" x 3/8" 721.910.605

  • ERIKS:10042135
  • Hersteller:721910605
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.33/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Gewindenippel
Material
PVC-U
Nennweite
3/8"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C