GF

GF Gewindemuffe PVC-U PN10 BSPP 2" x 2" 721.910.611

  • ERIKS:10042141
  • Hersteller:721910611
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Gewindenippel
Material
PVC-U
Nennweite
2"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C