GF

GF Gewindemuffe PVC-U PN10 BSPP 1.1/2" x 1.1/2" 721.910.610

  • ERIKS:10042140
  • Hersteller:721910610
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
910
Form
Gewindenippel
Material
PVC-U
Nennweite
1.1/2"
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Druckstufe Artikel
PN10
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C