GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 810 PVC-U PN16 Klebemuffe 40mm

  • ERIKS:10043412
  • Hersteller:721810109
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
810
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Abdichtungsfläche
O-Ringnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C