GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 810 PVC-U PN16 Klebemuffe 140mm

  • ERIKS:10043419
  • Hersteller:721810116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 101.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 110.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
810
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Abdichtungsfläche
O-Ringnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C