CHF 491.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 531.60inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 810 |
Form | Flansch-Hülse |
Material | PVC-U |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 280 mm |
Anschluss | Klebemuffe |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Abdichtungsfläche | O-Ringnute |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 60 °C |