GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 810 PVC-U PN10 Klebemuffe 250mm

  • ERIKS:11443693
  • Hersteller:721810121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 354.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 383.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
810
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Abdichtungsfläche
O-Ringnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C