GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 PVDF PN16 Kunststoffschweißmuffe 90mm

  • ERIKS:11140629
  • Hersteller:735790213
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 145.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 157.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
790
Form
Flansch-Hülse
Material
PVDF
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
90 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
-20 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
140 °C