CHF 25.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | GF |
Serie | 790 |
Form | Flansch-Hülse |
Material | PVDF |
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser | 40 mm |
Anschluss | Kunststoffschweißmuffe |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Gefaltet | Ja |
Abdichtungsfläche | Dichtungsnute |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -20 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 140 °C |
Länge | 25 mm |