GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 PVC-U PN16 Klebemuffe 75mm

  • ERIKS:10043358
  • Hersteller:721790112
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
790
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
75 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C