GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 PVC-U PN16 Klebemuffe 140mm

  • ERIKS:10043362
  • Hersteller:721790116
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
790
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
140 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C