GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 PVC-U PN16 Klebemuffe 125mm

  • ERIKS:10043361
  • Hersteller:721790115
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 93.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 100.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
790
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
125 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C