GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 PVC-U PN10 Klebemuffe 200mm

  • ERIKS:10043364
  • Hersteller:721790119
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 212.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 229.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
790
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
200 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C