GF

GF Gerillte Bundbuchse Serie: 790 PP-H PN10 Kunststoffschweißmuffe 40mm

  • ERIKS:11160268
  • Hersteller:727790209
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
790
Form
Flansch-Hülse
Material
PP-H
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Kunststoffschweißmuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Gefaltet
Ja
Abdichtungsfläche
Dichtungsnute
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
100 °C
Länge
25 mm