Eriks
GF

GF Gegenmutter BSPP Innengewinde 1/2"

  • ERIKS:14904366
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tempergussfittings werden in schwarzer und schmelztauchverzinkter Ausführung angeboten. Die fortdauernde Beliebtheit dieses Produktes ist auf seine Langlebigkeit und Belastbarkeit zurückzuführen. Das Gewinde nach EN 10226-1 ist eine universelle, genormte Verbindungstechnologie und gewährleistet eine sichere Anwendung in einem breiten Einsatzgebiet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.59inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 15.10.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.20

-

5+

CHF 5.20

69.77%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Typ
fig. 310
Material
Grauguss
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt
Typ
Fig 310
Anschlussarmatur
Innengewinde (BSPP)
Größe Anschlussarmatur
1/2"
Form
Mutter