GF

GF Flache Bundbuchse Serie: 800 PVC-U PN16 Klebemuffe 50mm

  • ERIKS:10043452
  • Hersteller:721800110
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
800
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
50 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN16
Abdichtungsfläche
Flach
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C