GF

GF Flache Bundbuchse Serie: 800 PVC-U PN10 Klebemuffe 250mm

  • ERIKS:11052819
  • Hersteller:721800121
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 326.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
800
Form
Flansch-Hülse
Material
PVC-U
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
250 mm
Anschluss
Klebemuffe
Druckstufe Artikel
PN10
Abdichtungsfläche
Flach
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
60 °C