GF

GF Endkappe Serie: 961 PE Klemmeinrichtung SDR 11 Elektrofusion 40mm

  • ERIKS:12450363
  • Hersteller:753961609
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 46.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
GF
Serie
961
Form
Endkappe
Material
PE
Anschluss Äußerer Rohrdurchmesser
40 mm
Anschluss
Elektrofusion
Druckstufe Artikel
SDR 11
Klemmeinrichtung
Ja